Şurub de lemn cu cap hexagonal
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
Şurub de lemn cu cap hexagonal
08280
08280.070.090
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
Şurub pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571 Oțel Zincat 7X90MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
7 mm
Lungime
90 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
7
k
5
L (mm)
90
s
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Numerele articolelor
Cod Articol
08280.070.090
EAN
8715492557155
UBB
950351109646
UNSPSC
31161508