Şurub de lemn cu cap hexagonal
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
Şurub de lemn cu cap hexagonal
08280
08280.060.055
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
Şurub pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571 Oțel Zincat 6X55MM
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
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
55 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
6
k
4
L (mm)
55
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Numerele articolelor
Cod Articol
08280.060.055
EAN
8715492556967
UBB
950351108168
UNSPSC
31161508