HERBO BVBA
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
Şurub de lemn cu cap hexagonal
08280
08280.120.380
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
Şurub pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571 Oțel Zincat 12X380MM
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
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
12 mm
Lungime
380 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
12
k
8
L (mm)
380
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numerele articolelor
Cod Articol
08280.120.380
EAN
8717077034594
UBB
500645410357
UNSPSC
31161508