Nedtrain Oud
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
Bolţuri cu cap pătrat
01030
01030.160.090
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
Şurub cu cap pătrat cu cep DIN 479 Oțel Simplu 8.8 M16X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
2
Clasă
8.8
Tip antrenare
Cap pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
90 mm
Threaded pitch (P)
2
Clasă
8.8
Tip antrenare
Cap pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
90
P
2
s
17
z1
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
479
NF
E25-134
Numerele articolelor
Cod Articol
01030.160.090
EAN
8715492017574
UBB
950351121435
UNSPSC
31161612