Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
08200
08200.080.050
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
Şurub cu cap hexagonal cu piuliţă hexagonală DIN 601/555 Oțel Zincat 4.8 M8X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
50 mm
Clasă
4.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
m
6.5
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
601/555
ISO
≈4016/4033
NEN
102/697
NF
E25-115-1/E25-402
Numerele articolelor
Cod Articol
08200.080.050
EAN
8715492551108
UBB
950351089350