Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
08200
08200.160.160
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
Şurub cu cap hexagonal cu piuliţă hexagonală DIN 601/555 Oțel Zincat 4.8 M16X160
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
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
M16
Lungime
160 mm
Clasă
4.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
160
m
13
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-115-1/E25-402
DIN
601/555
NEN
102/697
ISO
≈4016/4033
Numerele articolelor
Cod Articol
08200.160.160
EAN
8715492552198
UBB
950351099334