Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55012
55012.030.012
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
Şurub cu cap hexagonal crestat DIN ≈933 Oțel inoxidabil A4 70 M3X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagonal crestat
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
12 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagonal crestat
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
k
2
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
s
5.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈933
Numerele articolelor
Cod Articol
55012.030.012
EAN
8715492052759
UBB
500696103141