Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
51012
51012.050.020
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
Şurub cu cap hexagonal crestat DIN ≈933 Oțel inoxidabil A2 70 M5X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagonal crestat
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
20 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagonal crestat
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈933
Numerele articolelor
Cod Articol
51012.050.020
EAN
8715492257666
UBB
952351892304