Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01061
01061.180.160
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
Şurub cu cap hexagonal, filet metric cu pas extrafin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M18X1,50X160
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M18
Lungime
160 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
160
P
1.5
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
Numerele articolelor
Cod Articol
01061.180.160
EAN
8715492020932
UBB
952351410586