HERBO BVBA
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01061
01061.120.055
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
Şurub cu cap hexagonal, filet metric cu pas extrafin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M12X1,25X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
55 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.25
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
Numerele articolelor
Cod Articol
01061.120.055
EAN
8715492020673
UBB
952351325297