HERBO BVBA
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01061
01061.100.090
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
Şurub cu cap hexagonal, filet metric cu pas extrafin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M10X1,00X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
90 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
Numerele articolelor
Cod Articol
01061.100.090
EAN
8715492020598
UBB
950351131822