Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
24810
24810.050.040
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M5X40
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
40 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Filet complet L ≤
28
k
3.8
L (mm)
40
Nr. locaş cruce
2
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7985
ISO
≈7045
Numerele articolelor
Cod Articol
24810.050.040
EAN
8715492645081
UBB
950353875889
UNSPSC
31161504