Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24810
24810.030.016
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M3X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
16 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
6
Filet complet L ≤
20
k
2.4
L (mm)
16
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7985
ISO
≈7045
Numerele articolelor
Cod Articol
24810.030.016
EAN
8715492644848
UBB
950353175280
UNSPSC
31161504