H16216OP40
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
Şuruburi cu cap înfundat
07450
07450.050.008
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexalobular ISO ≈10642 Oțel Zincat 08.8 M5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
08.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
8 mm
Clasă
08.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
8
P
0.8
Locaş
25
α
90
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7991
ISO
≈10642
Numerele articolelor
Cod Articol
07450.050.008
EAN
8717077060845
UBB
500645109645
UNSPSC
31161518