Șuruburi cu cap rotund
53345
53345.060.010
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A4 80 M6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
10 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filet complet L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
10
P
1
Locaş
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
ISO
14581
Numerele articolelor
Cod Articol
53345.060.010
EAN
8717077789074
UBB
500690310650
UNSPSC
31161504