Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51305
51305.025.003
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A2 M2,5X3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
3 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Filet complet L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
3
P
0.45
Locaş
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈14581
Numerele articolelor
Cod Articol
51305.025.003
EAN
8715494275408
UBB
500512301549
UNSPSC
31161504