Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51302
51302.030.030
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
Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel inoxidabil A2 M3X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
30 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
30
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Numerele articolelor
Cod Articol
51302.030.030
EAN
8715492282187
UBB
951353119674
UNSPSC
31161504