Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51302
51302.016.004
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
Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel inoxidabil A2 M1,6X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
4 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Filet complet L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
4
Nr. locaş cruce
0
P
0.35
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Numerele articolelor
Cod Articol
51302.016.004
EAN
8715492281845
UBB
951353116456
UNSPSC
31161504