Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
45425
45425.060.025
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
Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Pozidriv DIN ≈965 A-Z Aluminiu P65 M6X25
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
P65
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Aluminiu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
25 mm
Clasă
P65
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Aluminiu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filet complet L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
25
Nr. locaş cruce
3
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Numerele articolelor
Cod Articol
45425.060.025
EAN
8715494295161
UBB
500577273286
UNSPSC
31161504