Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
55300
55300.016.012
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
Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel inoxidabil A4 M1,6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
12 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Filet complet L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
12
Nr. locaş cruce
0
P
0.35
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Numerele articolelor
Cod Articol
55300.016.012
EAN
8715494139878
UBB
500571433449
UNSPSC
31161504