MAVE B.V.
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
Șuruburi cu cap rotund
51300
51300.060.075
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
Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel inoxidabil A2 M6X75
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
75 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filet complet L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
75
Nr. locaş cruce
3
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Numerele articolelor
Cod Articol
51300.060.075
EAN
8715494115629
UBB
500571332385
UNSPSC
31161504