Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07810
07810.016.008
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel Simplu 45H M1,6X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
8 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M1.6
dp (max.)
0.8
L (mm)
8
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
DIN
913
BS
4168-2
NF
E27-180
NEN
2341
ISO
4026
Numerele articolelor
Cod Articol
07810.016.008
EAN
8717077062030
UBB
500645121509
UNSPSC
31161518