text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Nedtrain Oud
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
Știfturi filetate
51291
51291.040.005
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
Ştift filetat crestat cu vârf rotunjit DIN 438 Oțel inoxidabil A1/A2 M4X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
5 mm
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Filete
Filet metric
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra atât A1 cât şi A2.
Dimensiuni
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1486
DIN
438
NF
E25-163
ISO
7436
Numerele articolelor
Cod Articol
51291.040.005
EAN
8715494104678
UBB
500571477909
UNSPSC
31161505