Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
20010
20010.025.004
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
Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel Simplu 14H M2,5X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
4 mm
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2.5
D (mm)
1.5
dp
1.5
L (mm)
4
n
0.4
P
0.45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4766
NEN
1487
DIN
551
NF
E25-160
Numerele articolelor
Cod Articol
20010.025.004
EAN
8717077068339
UBB
500645177048
UNSPSC
31161505