Nedtrain Oud
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
Știfturi filetate
20010
20010.120.035
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
Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel Simplu 14H M12X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
35 mm
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
D (mm)
8.5
dp
8.5
L (mm)
35
n
2
P
1.75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1487
DIN
551
ISO
4766
NF
E25-160
Numerele articolelor
Cod Articol
20010.120.035
EAN
8717077068834
UBB
500645182071
UNSPSC
31161505