text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
51292
51292.050.008
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
Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel inoxidabil A1/A2 M5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
8 mm
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra atât A1 cât şi A2.
Dimensiuni
d-D
M5
D (mm)
3.5
dp
3.5
L (mm)
8
n
0.8
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-160
NEN
1487
ISO
4766
DIN
551
Numerele articolelor
Cod Articol
51292.050.008
EAN
8715492280442
UBB
951351834241
UNSPSC
31161505