Nedtrain Oud
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
Știfturi filetate
20030
20030.030.003
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
Ştift filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel Simplu 14H M3X3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
3 mm
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
dt (max.)
0.3
L (mm)
3
n
0.4
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7434
DIN
553
NF
E25-161
NEN
1488
BS
4219
Numerele articolelor
Cod Articol
20030.030.003
EAN
8717077069008
UBB
500645183715
UNSPSC
31161505