Nedtrain Oud
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
Știfturi filetate
55293
55293.050.008
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
Ştift filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel inoxidabil A4 M5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
8 mm
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
8
n
0.8
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
553
ISO
7434
BS
4219
NEN
1488
NF
E25-161
Numerele articolelor
Cod Articol
55293.050.008
EAN
8715492340924
UBB
952351527173
UNSPSC
31161505