Nedtrain Oud
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
Știfturi filetate
55293
55293.050.016
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
Ştift filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel inoxidabil A4 M5X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
16
n
0.8
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-161
DIN
553
ISO
7434
NEN
1488
BS
4219
Numerele articolelor
Cod Articol
55293.050.016
EAN
8715492340955
UBB
952351527413
UNSPSC
31161505