Nedtrain Oud
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
Știfturi filetate
51293
51293.050.005
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
Ştift filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel inoxidabil A1/A2 M5X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
5 mm
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cone
Filete
Filet metric
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra atât A1 cât şi A2.
Dimensiuni
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
5
n
0.8
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-161
ISO
7434
DIN
553
BS
4219
NEN
1488
Numerele articolelor
Cod Articol
51293.050.005
EAN
8715494104906
UBB
500571484913
UNSPSC
31161505