Știfturi solide conice
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
Știfturi solide conice
39012
39012.060.016
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
Ştift conic cu filet de extracţie interior DIN 7978 A Oțel prelucrabil 6X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel prelucrabil
Info
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
16 mm
Material
Oțel prelucrabil
Info
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Dimensiuni
a ≈
0.8
d1
6
d2
4
D (mm)
6
L (mm)
16
r ≈
4
t1
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7978-A
NEN
≈2463
ISO
≈8736-A
NF
≈E27-479
Numerele articolelor
Cod Articol
39012.060.016
EAN
8715492794062
UBB
950359474497
UNSPSC
31163205