Știfturi solide conice
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
Știfturi solide conice
39000
39000.015.024
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
Ştift conic, strunjit DIN 1 B Oțel prelucrabil 1,5X24MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel prelucrabil
Info
Ştifturile conice sunt folosite pentru conectare prin frecare şi/sau pentru blocarea a două sau mai multe elemente individuale. Forma conică permite deschiderea conexiunii în mod repetat şi la reconectare legătura rămâne la fel de precisă şi de puternică.
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) nu include şi capetele rotunjite (toleranţă js15).
Pentru știfturile conice cu d1 = 20 distanța W este la alegerea utilizatorului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1.5 mm
Lungime
24 mm
Material
Oțel prelucrabil
Info
Ştifturile conice sunt folosite pentru conectare prin frecare şi/sau pentru blocarea a două sau mai multe elemente individuale. Forma conică permite deschiderea conexiunii în mod repetat şi la reconectare legătura rămâne la fel de precisă şi de puternică.
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) nu include şi capetele rotunjite (toleranţă js15).
Pentru știfturile conice cu d1 = 20 distanța W este la alegerea utilizatorului.
Dimensiuni
c (max.)
0.23
d1
1.5
d2
4
d2 ≤
5
D (mm)
1.5
L (mm)
24
r ≈
1.5
W (min.)
3.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Numerele articolelor
Cod Articol
39000.015.024
EAN
8715492791399
UBB
950359006877
UNSPSC
31163205
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare