text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Nedtrain Oud
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
Știfturi solide conice
51560
51560.025.020
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
Ştift conic, strunjit DIN 1 B Oțel inoxidabil A1 2,5X20MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Info
Ştifturile conice sunt folosite pentru conectare prin frecare şi/sau pentru blocarea a două sau mai multe elemente individuale. Forma conică permite deschiderea conexiunii în mod repetat şi la reconectare legătura rămâne la fel de precisă şi de puternică.
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) nu include şi capetele rotunjite (toleranţă js15).
Pentru știfturile conice cu d1 = 20 distanța W este la alegerea utilizatorului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.5 mm
Lungime
20 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Info
Ştifturile conice sunt folosite pentru conectare prin frecare şi/sau pentru blocarea a două sau mai multe elemente individuale. Forma conică permite deschiderea conexiunii în mod repetat şi la reconectare legătura rămâne la fel de precisă şi de puternică.
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) nu include şi capetele rotunjite (toleranţă js15).
Pentru știfturile conice cu d1 = 20 distanța W este la alegerea utilizatorului.
Dimensiuni
c (max.)
0.4
d1
2.5
d2
8
d2 ≤
9
D (mm)
2.5
L (mm)
20
r ≈
2.5
W (min.)
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Numerele articolelor
Cod Articol
51560.025.020
EAN
8715492295156
UBB
950359180441
UNSPSC
31163205
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare