Ştifturi paralele
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
Ştifturi paralele
39070
39070.015.005
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
Ştift cilindric m6 DIN 7 Oțel prelucrabil 1,5X5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
d1 (m6)
1.5
Material
Oțel prelucrabil
Info
Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1.5 mm
Lungime
5 mm
d1 (m6)
1.5
Material
Oțel prelucrabil
Info
Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Dimensiuni
c (max.)
0.23
D (mm)
1.5
L (mm)
5
r ≈
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈1804-2
ISO
≈2338
DIN
7
Numerele articolelor
Cod Articol
39070.015.005
EAN
8717077079182
UBB
500645321828
UNSPSC
31163203