Synspec B.V.
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
Ştifturi paralele
39080
39080.160.090
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
Ştift cilindric întărit, zonă de toleranţă m6 DIN 6325 Oțel 60±2HRC Simplu 16X90MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
16 mm
Lungime
90 mm
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Dimensiuni
D (mm)
16
L (mm)
90
L1
90
L2
3
r
16
z1 ≈
2.5
z2 ≈
1.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6325
NF
≈E27-475
NEN
≈2282
ISO
≈8734-A
Numerele articolelor
Cod Articol
39080.160.090
EAN
8717077042179
UBB
500644927591
UNSPSC
31163203