Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru tablă
51660
51660.042.016
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7981 C-H Oțel inoxidabil A2 ST4,2X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
16
Nr. locaş cruce
2
P
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
NF
E25-658
Numerele articolelor
Cod Articol
51660.042.016
EAN
8715492302229
UBB
950352239731
UNSPSC
31161507