text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
56440
56440.030.010
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M3X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
10 mm
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
Numerele articolelor
Cod Articol
56440.030.010
EAN
8715492863683
UBB
950353328244
UNSPSC
31161504