text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
55110
55110.030.010
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A4 70 M3X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
10 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
Numerele articolelor
Cod Articol
55110.030.010
EAN
8715492333629
UBB
950353290519
UNSPSC
31161504