text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONTEIRA 867/1 TX40X25


Tough/hard. For universal use. With torsion zone. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive for 25 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 C 6.3Drive for 50 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 E 6.3

Referência
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total 25
Tamanho (TX) 40
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação 6.3
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total 25
Tamanho (TX) 40
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação 6.3
Tipo de cabeça cruzada Outro

Descrição

Tough/hard. For universal use. With torsion zone. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive for 25 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 C 6.3Drive for 50 mm length: 6.3 mm (1/4″) hexagon in accordance with DIN ISO 1173 E 6.3

Números do artigo

Referência 81270.400.026
EAN 4013288015815
UBB 203124009200
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066320001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.