text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chaves dinamométricas Click-Torque C 2 20-100NM


Automatic release. With audible and tactile engaging signal for each scale value. Sturdy design with lever-action reversible ratchet. For clockwise tightening. With ergonomic 2-component handle. Audible and tactile release signal. Release accuracy ± 3 % in accordance with DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Referência 6F721107
Peso 1240
Comprimento total 460
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto 20 - 100
Embalado por 1

Especificações

Peso 1240
Comprimento total 460
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto 20 - 100
Tamanho da ligação 12.5
Divisão da escala de precisão 0.5
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 3
Com escala Sim

Descrição

Automatic release. With audible and tactile engaging signal for each scale value. Sturdy design with lever-action reversible ratchet. For clockwise tightening. With ergonomic 2-component handle. Audible and tactile release signal. Release accuracy ± 3 % in accordance with DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Números do artigo

Referência 6F721107
EAN 4013288193223
UBB 500686599654
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05075621001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.