text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS VDE PH TP 162I NWE


Insulated blades for secure work at 1,000 volts Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Individually tested

Referência
Comprimento da lâmina
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 4
Peso 237
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento da lâmina 200
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 4
Peso 237
Comprimento total 312
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim

Descrição

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 81860.004.200
EAN 4013288027818
UBB 241124014358
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006158001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.