Varão roscado
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
Varão roscado
U20365
U20365.031.1200
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
Varão roscado UNF diversos comprimentos ASME B18.31.3 Aço ASTM A307 Zincado Gr.A 5/16-24X1
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.A
Material
Aço
Material técnico
ASTM A307
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/16 Inch
Comprimento
1 ft
Classe
Gr.A
Material
Aço
Material técnico
ASTM A307
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Fine
Fios por polegada
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.31.3
Números do artigo
Referência
U20365.031.1200
EAN
8715492912022
UBB
500621128213
UNSPSC
31161618