Varão roscado
U51070
U51070.013.7200
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
Varão roscado UNC diversos comprimentos ASME B18.31.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d
5/8) #6-32X6
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F593 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.6
Comprimento
6 ft
Classe
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F593 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.31.3
Números do artigo
Referência
U51070.013.7200
EAN
8715492919175
UBB
500621494920
UNSPSC
31161618