Varão roscado
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
Varão roscado
20150
20150.360.001
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
Varão roscado rosca oversized 1 metro DIN 976-1A Aço Galvanizado a quente 8.8 M36
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M36
Comprimento
1000 mm
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Varões roscados galvanizadas a quente oversized são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
Após galvanização NÃO se encaixam, portanto, em porcas ou furos roscados com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram torneadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).1 metro oversized
Dimensões
d-D
M36
L (mm)
1000
P
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
20150.360.001
EAN
8715492604781
UBB
950353602960
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc