Varão roscado
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
Varão roscado
22100
22100.420.001
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
Varão roscado métrica ASTM 1 metro DIN 976-1A Aço ASTM A193M Sem tratamento de superficie Gr.B7 1 metro M42
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B7
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193M
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
M42
Comprimento
1000 mm
Classe
Gr.B7
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193M
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
1 metro
Dimensões
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
22100.420.001
EAN
8715492619570
UBB
950353078344
UNSPSC
31161618