Varão roscado
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
Varão roscado
20180
20180.160.001
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
Varão roscado DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 8.8 1 metro/embalagem grande M16
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
1000 mm
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
1 metro/embalagem grande
Dimensões
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
20180.160.001
EAN
8715492605016
UBB
950353004589
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc