HERBO BVBA
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
Varão roscado
20295
20295.180.001
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
Varão roscado DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 4.8 1 metro M18 (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
M18
Comprimento
1000 mm
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
1 metro
Dimensões
d-D
M18
L (mm)
1000
P
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
20295.180.001
EAN
8717077218116
UBB
500648192663
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc