Varão roscado
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
Varão roscado
20240
20240.079.001
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
Varão roscado BSW 3 pés Aço Sem tratamento de superficie 4.8 5/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/16 Inch
Comprimento
1000 mm
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Fios por polegada
18
Info
A rosca whitworth (BSW) não é internacionalmente recomendada.
É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
Dimensões
L (mm)
1000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
20240.079.001
EAN
8715492606358
UBB
950353014497
UNSPSC
31161618