Varão roscado
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
Varão roscado
20240
20240.031.001
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
Varão roscado BSW 3 pés Aço Sem tratamento de superficie 4.8 1/8
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/8 Inch
Comprimento
1000 mm
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Fios por polegada
40
Info
A rosca whitworth (BSW) não é internacionalmente recomendada.
É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
Dimensões
L (mm)
1000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
20240.031.001
EAN
8715492606310
UBB
950353014075
UNSPSC
31161618