Varão roscado
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
Varão roscado
20410
20410.160.001
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
Varão roscado 3 metros DIN 976-1A Aço Zincado 4.8 M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
3000 mm
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
3 metros
Dimensões
d-D
M16
L (mm)
3000
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
20410.160.001
EAN
8715492608291
UBB
950353031061
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc